OMRON - OMRR88AFI1S108SE servo- Filtro EMC foot-print per servoazion


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli, lato primario - 1
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 250 V
Corrente nominale in AC - 0...8 A
Adatto come filtro sinusoidale - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4548583971660
Codice prodotto
OMRR88AFI1S108SE
Cod. produttore
R88AFI1S108SE
Produttore
OMR
Numero di poli, lato primario:
1
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
250 V
Corrente nominale in AC:
0...8 A
Adatto come filtro sinusoidale:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Adatto come filtro antidisturbo (per radio interferenze):
sì
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz
Adatto come filtro du/dt:
no
Adatto per il blocco di frequenze radio:
no
Frequenza nominale di commutazione:
-8888 kHz
Tipo di protezione (NEMA):
Altri