OMRON - OMRR87FA6A15HP AC AXIAL-FLOW FAN, PLASTIC BLADE, 230 VA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 162 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 195.5...253 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 120 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4547648486835
Codice prodotto
OMRR87FA6A15HP
Cod. produttore
R87FA6A15HP
Produttore
OMR
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
162 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
195.5...253 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
120 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
120 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Tensione di alimentazione DC:
0...0 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio a vite
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
195.5...253 V
Aereatore da tetto:
no
Profondità:
38 mm
Potenza nominale:
15 W
Emissione di rumore:
42 dB(A)
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero RAL:
9006