OMRON - OMRPYF14SBYOMZ-1133 ZOCCOLO PYF, GUIDA DIN, TERMINALI A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 31 mm
Altezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854750816
Codice prodotto
OMRPYF14SBYOMZ-1133
Cod. produttore
PYF14SBYOMZ-1133
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
31 mm
Altezza:
85 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
36.5 mm




