OMRON - OMRPYF14ESSB ZOCCOLO PYF, GUIDA DIN, TERMINALI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 14
Larghezza - 22.5 mm
Altezza - 83 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4549734994477
Codice prodotto
OMRPYF14ESSB
Cod. produttore
PYF14ESSB
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
14
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
83 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
82 mm
Zoccolo PYF, per MY2 / MY4, montaggio guida DIN, terminali a vite


