OMRON - OMRPYF08SBYOMZ-1133 ZOCCOLO-DIN. TERMINALI A MOLLA MY2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 23.2 mm
Altezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854750762
Codice prodotto
OMRPYF08SBYOMZ-1133
Cod. produttore
PYF08SBYOMZ-1133
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
23.2 mm
Altezza:
85 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
32.6 mm



