OMRON - OMRPY08-15446100000 ZOCCOLO-FRONTERETROQUADINCASTERMSALDARMY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 8
Larghezza - 24 mm
Altezza - 12 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536853725259
Codice prodotto
OMRPY08-15446100000
Cod. produttore
PY08-15446100000
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a morsetto
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
8
Larghezza:
24 mm
Altezza:
12 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
27 mm


