pagina iniziale

OMRON - OMRPTFZ14E ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE L

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRPTFZ14E ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 14

  • Larghezza - 45.5 mm

  • Altezza - 78.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734715638

Codice prodotto

OMRPTFZ14E

Cod. produttore

PTFZ14E

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

14

Larghezza:

45.5 mm

Altezza:

78.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

33 mm

Montaggio DIN o fronte quadro, terminali a vite per relè LY4