pagina iniziale

OMRON - OMRPTF11A-113375000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE L

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRPTF11A-113375000 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 37 mm

  • Altezza - 78.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853724580

Codice prodotto

OMRPTF11A-113375000

Cod. produttore

PTF11A-113375000

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

37 mm

Altezza:

78.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

30 mm

Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè LY3