OMRON - OMRPTF08PUL ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMINALIVITE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 24.8 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4549734556019
Codice prodotto
OMRPTF08PUL
Cod. produttore
PTF08PUL
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
24.8 mm
Altezza:
90 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
52.1 mm


