pagina iniziale

OMRON - OMRPL11-10570900000 ZOCCOLO-UNDECALFRONTE-RETROQUADR INCASS

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a morsetto

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853723941

Codice prodotto

OMRPL11-10570900000

Cod. produttore

PL11-10570900000

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a morsetto

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

11

Larghezza:

32 mm

Altezza:

20 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

44 mm

Undecal, montaggio retroquadro incassato, terminali a saldare