OMRON - OMRPF113AD-15818100 ZOCCOLO-UNDECALFRONTEQUADINTERMVITEDIN46

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 42.8 mm
Altezza - 52 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7600002055003
Codice prodotto
OMRPF113AD-15818100
Cod. produttore
PF113AD-15818100
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
42.8 mm
Altezza:
52 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
31 mm


