pagina iniziale

OMRON - OMRPF085AN-14889000 ZOCCOLO-OCTAL. DIN TERMINALIVITE PER TIM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRPF085AN-14889000 ZOCCOLO-OCTAL. DIN TERMINALIVITE PER TIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853723064

Codice prodotto

OMRPF085AN-14889000

Cod. produttore

PF085AN-14889000

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Larghezza:

40 mm

Altezza:

58 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

21.6 mm

Octal, montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per temporizzatori H3G, H2A