OMRON - OMRPF083AD-15139400 ZOCCOLO-OCTALFRONTEQUADRDINTERMVITEDIN46


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 38 mm
Altezza - 29.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
7600001085001
Codice prodotto
OMRPF083AD-15139400
Cod. produttore
PF083AD-15139400
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
38 mm
Altezza:
29.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
27 mm