pagina iniziale

OMRON - OMRPES503-2-1878860 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMVITE G2R-2

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRPES503-2-1878860 ZOCCOLO-DIN O FRONTEQUAD TERMVITE G2R-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari -

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028274919

Codice prodotto

OMRPES503-2-1878860

Cod. produttore

PES503-2-1878860

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

Con morsetti estraibili:

no

Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per relè G2R-2