pagina iniziale

OMRON - OMRPES35-2-18789900 ZOCCOLO-DIN . TERMINALIVITE PER G2R-1

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRPES35-2-18789900 ZOCCOLO-DIN . TERMINALIVITE PER G2R-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari - no

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028273509

Codice prodotto

OMRPES35-2-18789900

Cod. produttore

PES35-2-18789900

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Montaggio DIN o frontequadro, terminali a vite per G2R-1