OMRON - OMRP7SA14P-2-113488 ACC.G7SA,ZOCCOLOPCB,TERM.VITE,6POLI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 14
Larghezza - 60 mm
Altezza - 41.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4548583409040
Codice prodotto
OMRP7SA14P-2-113488
Cod. produttore
P7SA14P-2-113488
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
14
Larghezza:
60 mm
Altezza:
41.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
15 mm