OMRON - OMRP7SA14FNDPUDC24 ACC.G7SA ZOCCOLODIN TERM.PUSH-IN 6POLI L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 27.7 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734136167
Codice prodotto
OMRP7SA14FNDPUDC24
Cod. produttore
P7SA14FNDPUDC24
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
27.7 mm
Altezza:
100 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm


