OMRON - OMRP7SA10P-377193 ACC.G7SA,ZOCCOLOPCB,TERM.VITE,4POLI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 10
Larghezza - 50 mm
Altezza - 41.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4548583409057
Codice prodotto
OMRP7SA10P-377193
Cod. produttore
P7SA10P-377193
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
10
Larghezza:
50 mm
Altezza:
41.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
15 mm


