OMRON - OMRP7SA10F Acc.G7SA,zoccoloDIN,term.vite,4poli

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 10
Larghezza - 72 mm
Altezza - 60.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4548583409095
Codice prodotto
OMRP7SA10F
Cod. produttore
P7SA10F
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
10
Larghezza:
72 mm
Altezza:
60.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
22.5 mm


