OMRON - OMRP7S14FENDDC24 Acc.G7S, zoccolo guida DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 14
Larghezza - 90.5 mm
Altezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854872655
Codice prodotto
OMRP7S14FENDDC24
Cod. produttore
P7S14FENDDC24
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
14
Larghezza:
90.5 mm
Altezza:
80 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
40 mm