OMRON - OMRP3GA11-2-1209390 ZOCCOLO-UNDECAL FRONTEQUADROTERM VITE TI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 11
Larghezza - 42 mm
Altezza - 32 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536853494063
Codice prodotto
OMRP3GA11-2-1209390
Cod. produttore
P3GA11-2-1209390
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
11
Larghezza:
42 mm
Altezza:
32 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
48 mm



