OMRON - OMRP2RFZ08E ZOCCOLO P2RFZ,GUIDA DIN, TERMINALI A VIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 16 mm
Altezza - 78.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734578547
Codice prodotto
OMRP2RFZ08E
Cod. produttore
P2RFZ08E
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
16 mm
Altezza:
78.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
48 mm


