OMRON - OMRP2RF05SBYOMZ-113 ZOCCOLO-DIN. TERMINALI A MOLLA G2R-1-S G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 92 mm
Altezza - 18 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854883453
Codice prodotto
OMRP2RF05SBYOMZ-113
Cod. produttore
P2RF05SBYOMZ-113
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
92 mm
Altezza:
18 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
32.6 mm