OMRON - OMRP2RF05PU ZOCCOLO P2RF,GUIDA DIN, PUSH-IN PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.5 mm
Altezza - 90 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4549734218450
Codice prodotto
OMRP2RF05PU
Cod. produttore
P2RF05PU
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.5 mm
Altezza:
90 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
52.4 mm
Zoccolo P2RF con leva di sgancio, per G2R-1(S) / G3R-I/O / G3RZ / H3RN-1-B, montaggio guida DIN, terminali Push-In Plus


