OMRON - OMRP2RF05ESS ZOCCOLO-DIN TERMINALI BUSSOLA G2R-1-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 15.6 mm
Altezza - 77.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4549734616140
Codice prodotto
OMRP2RF05ESS
Cod. produttore
P2RF05ESS
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
15.6 mm
Altezza:
77.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
61 mm


