pagina iniziale

OMRON - OMRP2R08PBYOMZ-1135 ZOCCOLO-CS G2R-2-ST. G3R

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRP2R08PBYOMZ-1135 ZOCCOLO-CS G2R-2-ST. G3R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di pin - 8

  • Larghezza - 14 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854742569

Codice prodotto

OMRP2R08PBYOMZ-1135

Cod. produttore

P2R08PBYOMZ-1135

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di pin:

8

Larghezza:

14 mm

Altezza:

15 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

32 mm

Montaggio circuito stampato per relè G2R-2-S/T, G3R