OMRON - OMRP2R057P PRESA, CONNESSIONE POSTERIORE, 5 PIN, TE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio - Altri
Numero di pin - 5
Larghezza - 32 mm
Altezza - 41 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4536854742507
Codice prodotto
OMRP2R057P
Cod. produttore
P2R057P
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione PCB (circuito stampato)
Metodo di montaggio:
Altri
Numero di pin:
5
Larghezza:
32 mm
Altezza:
41 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
14 mm