OMRON - OMRP2CF11E-2-113613 ZOCCOLO-UNDECAL. DIN. TERMINALI A VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 11
Larghezza - 49 mm
Altezza - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4536854506413
Codice prodotto
OMRP2CF11E-2-113613
Cod. produttore
P2CF11E-2-113613
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
11
Larghezza:
49 mm
Altezza:
37 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76 mm