OMRON - OMRP2CF08E-2-113612 ZOCCOLO-OCTAL. DIN. TERMINALI A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 49 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4536854821103
Codice prodotto
OMRP2CF08E-2-113612
Cod. produttore
P2CF08E-2-113612
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
49 mm
Altezza:
27 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
no
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
76 mm



