OMRON - OMROS32CSNDM4M Acc.OS32C, blocco sensore,areaSicur.4mE/IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Risoluzione - 70 mm
Altezza del sensore - 105 mm
Temperatura ambiente - -10...50 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4548583522220
Codice prodotto
OMROS32CSNDM4M
Cod. produttore
OS32CSNDM4M
Produttore
OMR
Risoluzione:
70 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Blocco sensore di ricambio per OS32C, area di sicurezza 4 m, misurazione distanza via Ethernet/IP