OMRON - OMROS32CSNDM Acc.OS32C, blocco sensore,areaSicur.3mE/IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di campionamento - 0.4 Hz
Numero di campi protetti - 70
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Risoluzione - 70 mm
Classe di protezione del laser - Classe 1
Confezione
1 PZ
EAN
4548583409231
Codice prodotto
OMROS32CSNDM
Cod. produttore
OS32CSNDM
Produttore
OMR
Frequenza di campionamento:
0.4 Hz
Numero di campi protetti:
70
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Risoluzione:
70 mm
Classe di protezione del laser:
Classe 1
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Larghezza del sensore:
105 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
143 mm
Uscita di segnalazione configurabile:
sì
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
250 mA
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Tempo di reazione:
80 ms
Portata del campo di protezione:
50 m
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
3 m
Portata del campo di allarme:
10 m
Angolo di scansione:
270 °
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
2 V
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
3
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
16.8...30 V
Tipo di tensione:
DC
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Con uscita campo di allarme:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


