pagina iniziale

OMRON - OMROS32CCBL20M ACC.OS32C, CAVO I/O, LUNGHEZZA 20 M

OMRON
copiacopia
OMRON - OMROS32CCBL20M ACC.OS32C, CAVO I/O, LUNGHEZZA 20 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 18

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato campo - Femmina (Presa)

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Estremità libera

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648823487

Codice prodotto

OMROS32CCBL20M

Cod. produttore

OS32CCBL20M

Produttore

OMR

Numero di poli:

18

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato campo:

Femmina (Presa)

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Estremità libera

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Altro

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Senza alogeni:

no

Colore della guaina del cavo:

Nero

Con indicatore a LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

A più fili

Reticolato:

no

Materiale del corpo base del contatto:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-10...50 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-10...50 °C

Corrente nominale In:

1.025 A

Tensione nominale:

24 V

Grado di protezione (IP):

Altro

Cavo 20m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C