pagina iniziale

OMRON - OMROS32CCBL10M Acc.OS32C, cavo I/O, lunghezza 10 m

OMRON
copiacopia
OMRON - OMROS32CCBL10M Acc.OS32C, cavo I/O, lunghezza 10 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Altri

  • Numero di poli - 18

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4547648823470

Codice prodotto

OMROS32CCBL10M

Cod. produttore

OS32CCBL10M

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Numero di poli:

18

Lunghezza del cavo:

10 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

no

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di cavo:

Multipolare

Grado di protezione (IP):

Altri

Irradiato:

no

Tensione nominale:

24 V

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-10...50 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...50 °C

Corrente nominale In:

1.025 A

Cavo 10m per alimentazione/segnali laser scanner OS32C