OMRON - OMROS32CBPDM LASER SCANNER,3M,ALLARME10M,CAVO POST.E/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di scansione - 0.4 Hz
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione - 2
Numero di campi di protezione - 140
Numero di uscite semiconduttori sicure - 2
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4548583409248
Codice prodotto
OMROS32CBPDM
Cod. produttore
OS32CBPDM
Produttore
OMR
Velocità di scansione:
0.4 Hz
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
2
Numero di campi di protezione:
140
Numero di uscite semiconduttori sicure:
2
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
PNP
Esecuzione del collegamento elettrico:
Cavo con connettore
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
105 mm
Altezza del sensore:
105 mm
Lunghezza del sensore:
143 mm
Capacità di rilevazione per provini:
70 mm
Con uscita di segnalazione configurabile:
sì
Classe di protezione laser:
Classe 1
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
250 mA
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Tempo di reazione:
80 ms
Portata del campo di misura:
10 m
Portata del campo di protezione:
3 m
Portata del campo di avvertimento:
10 m
Angolo di scansione:
270 °
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
2 V
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
16.8...30 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con uscita del campo di avvertimento:
sì
Lunghezza d'onda del sensore:
905 nm
Con blocco del riavvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì


