OMRON - OMRNYM15WC1000 PC- INDUSTRIAL MONITOR. TOUCH CAPACITIVO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di colori del display - 16777216
Diagonale dello schermo - 15.4 inch
Con display a colori - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4548583813052
Codice prodotto
OMRNYM15WC1000
Cod. produttore
NYM15WC1000
Produttore
OMR
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di colori del display:
16777216
Diagonale dello schermo:
15.4 inch
Con display a colori:
sì
Tipo di display:
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
0...0 V
Con touch screen:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Max. risoluzione orizzontale:
1280
Con interfaccia HW segnale video analogico:
no
Max. risoluzione verticale:
800
Con interfaccia HW segnale video digitale:
sì
Con interfaccia HW USB:
sì
Tastiera integrata:
no
Con interfaccia HW PS2:
no
Numero livelli di grigio / blu del display:
256
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Profondità di incasso:
58 mm
Numero di tasti funzionali:
0
Mouse integrato (Touchpad):
sì
Altezza della cornice frontale:
277 mm
Temperatura di esercizio:
0...55 °C
Possibilità di montaggio su guida:
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto:
no
Possibilità di montaggio frontale:
sì
Possibilità di montaggio a rack:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Larghezza della cornice frontale:
401 mm


