pagina iniziale

OMRON - OMRMYQ4N220240AC-14 RELE-SIGIL. 4SPDT. 1 A220 VCA.TERM INN L

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMYQ4N220240AC-14 RELE-SIGIL. 4SPDT. 1 A220 VCA.TERM INN L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 4

  • Con indicazione LED -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853655372

Codice prodotto

OMRMYQ4N220240AC-14

Cod. produttore

MYQ4N220240AC-14

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Sigillato, 4 contatti in scambio, 1 A/220 Vc.a., terminali ad innesto e LED