pagina iniziale

OMRON - OMRMY4ZNCR220240ACS 4 CONTATTI IN SCAMBIO BIFORCATI. 3A250VC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4ZNCR220240ACS 4 CONTATTI IN SCAMBIO BIFORCATI. 3A250VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 4

  • Tipo di contatti di commutazione - Altri

  • Polarità dell'azionamento - Non polarizzato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854364761

Codice prodotto

OMRMY4ZNCR220240ACS

Cod. produttore

MY4ZNCR220240ACS

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

contatti in scambio biforcati, 3A/250Vc.a., terminali ad innesto, LED, filtro CR