pagina iniziale

OMRON - OMRMY4INGSRAC200220 RELAY, PLUG-IN, 14-PIN, 4PDT, 6 A, MECHA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4INGSRAC200220 RELAY, PLUG-IN, 14-PIN, 4PDT, 6 A, MECHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4550431042637

Codice prodotto

OMRMY4INGSRAC200220

Cod. produttore

MY4INGSRAC200220

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

10 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico MY-GS-R, bobina 200…220 Vc.a., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., ind. mecc. e LED, pulsante di prova bloccabile, terminali a innesto