pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMRMY4INGSAC24 REL A INNESTO. 14 PIN. 4PDT. 3 A. INDIC

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4INGSAC24 REL  A INNESTO. 14 PIN. 4PDT. 3 A. INDIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734261623

Codice prodotto

OMRMY4INGSAC24

Cod. produttore

MY4INGSAC24

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè a innesto, 14 pin, 4PDT, 6 A, indicatori meccanici e a LED, pulsante di prova bloccabile, 24 V CA