pagina iniziale

OMRON - OMRMY4H110120AC-156 REL ERMETICO MY4H, 110 120VCA, 4PDT, 3A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4H110120AC-156 REL  ERMETICO MY4H, 110 120VCA, 4PDT, 3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 88...132 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536853653965

Codice prodotto

OMRMY4H110120AC-156

Cod. produttore

MY4H110120AC-156

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

88...132 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

88...132 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico sigillato ermeticamente MY4H, bobina 110…120 Vc.a., 4PDT, 3 A/250 Vc.a., terminali a innesto