pagina iniziale

OMRON - OMRMY4GSDC12 RELE MY-GS-R, 12VCC, 4PDT, 6A

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4GSDC12 RELE MY-GS-R, 12VCC, 4PDT, 6A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 9.6...13.2 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4550431042323

Codice prodotto

OMRMY4GSDC12

Cod. produttore

MY4GSDC12

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

9.6...13.2 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè elettromeccanico MY-GS-R, 12 Vc.c., 4PDT, 6 A/250 Vc.a., indicatore meccanico, terminali a innesto