pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMRMY4110120ACS-145 PRODOTTO IN ESAURIMENTO. CONTATTARE OM

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY4110120ACS-145 PRODOTTO IN ESAURIMENTO.   CONTATTARE OM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 88...132 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536854363498

Codice prodotto

OMRMY4110120ACS-145

Cod. produttore

MY4110120ACS-145

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

88...132 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

88...132 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

4 contatti in scambio, 5 A/250 Vc.a., terminali ad innesto