pagina iniziale

OMRON - OMRMY40224DCBYOMZ-1 RELE-4SPDT. 3 A220 VCA.CS

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY40224DCBYOMZ-1 RELE-4SPDT. 3 A220 VCA.CS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione PCB (circuito stampato)

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...26.4 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4536854749728

Codice prodotto

OMRMY40224DCBYOMZ-1

Cod. produttore

MY40224DCBYOMZ-1

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione PCB (circuito stampato)

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...26.4 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

4

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

4 contatti in scambio, 3 A/220 Vc.a., terminali per circuito stampato