pagina iniziale

OMRON - OMRMY2K24DC-1578400 REL MYK A RITENUTA, 24 VCC, DPDT, 3A

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853654450

Codice prodotto

OMRMY2K24DC-1578400

Cod. produttore

MY2K24DC-1578400

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Bistabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

21.59 mm

Altezza:

27.94 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Relè elettromeccanico a ritenuta magnetica MYK, bobina 24 Vc.c., DPDT, 3 A/250 Vc.a., terminali a innesto