pagina iniziale

OMRON - OMRMY2K24AC-1141390 REL MYK A RITENUTA, 24 VCA, DPDT, 3A

OMRON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 19.2...26.4 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4536853654474

Codice prodotto

OMRMY2K24AC-1141390

Cod. produttore

MY2K24AC-1141390

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

19.2...26.4 V

Corrente nominale:

3 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Bistabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

19.2...26.4 V

Larghezza:

21.59 mm

Altezza:

27.94 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Relè elettromeccanico a ritenuta magnetica MYK, bobina 24 Vc.a., DPDT, 3 A/250 Vc.a., terminali a innesto