OMRON - OMRMY2K12DC-1141410 RELE-RITENUTAMAGNETICA.2SPDT.3A220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC - 9.6...13.2 V
Completo di zoccolo - no
Confezione
10 PZ
EAN
4536853654481
Codice prodotto
OMRMY2K12DC-1141410
Cod. produttore
MY2K12DC-1141410
Produttore
OMR
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tensione nominale di comando Us DC:
9.6...13.2 V
Completo di zoccolo:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Larghezza:
21.59 mm
Altezza:
27.94 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
36 mm


