pagina iniziale
in esaurimento

OMRON - OMRMY2INGSAC220240 REL . PLUG-IN. 8 PIN. DPDT. 5 A. INDICAT

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMY2INGSAC220240 REL . PLUG-IN. 8 PIN. DPDT. 5 A. INDICAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4549734261456

Codice prodotto

OMRMY2INGSAC220240

Cod. produttore

MY2INGSAC220240

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Corrente nominale:

7 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...240 V

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

28 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

36 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè a innesto, 8 pin, DPDT, 7 A, indicatori meccanici e a LED, pulsante di prova bloccabile, 220/240 V CA