pagina iniziale

OMRON - OMRMKS3PI5AC240 RELE A INNESTO 11 PIN 3PDT 10 A INDICATO

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMKS3PI5AC240 RELE A INNESTO 11 PIN 3PDT 10 A INDICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 192...264 V

  • Completo di zoccolo - no

  • Numero di contatti di scambio - 3

  • Tipo di contatti di commutazione - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4547648414623

Codice prodotto

OMRMKS3PI5AC240

Cod. produttore

MKS3PI5AC240

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

192...264 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Tipo di contatti di commutazione:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

192...264 V

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

34.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

52.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè a innesto, 11 pin, 3PDT, 10 A, indicatore meccanico e pulsante di prova