pagina iniziale

OMRON - OMRMKS3P5AC230 RELE. PLUG-IN. 11 PIN. 3PDT. 10A. INDICA

OMRON
copiacopia
OMRON - OMRMKS3P5AC230 RELE. PLUG-IN. 11 PIN. 3PDT. 10A. INDICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 184...253 V

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4547648413763

Codice prodotto

OMRMKS3P5AC230

Cod. produttore

MKS3P5AC230

Produttore

OMR

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

184...253 V

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

3

Con indicazione LED:

no

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

184...253 V

Larghezza:

34.5 mm

Altezza:

52.5 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

34.5 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Relè, plug-in, 11 pin, 3PDT, 10A, indicatore mecc.