OMRON - OMRM22NBNTRARCP finecorsa- Indicatore rosso. LED 24V.c.c. t


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 21.6...26.4 V
Tipo di tensione - AC / DC
Numero di spie luminose - 1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Confezione
10 PZ
EAN
4549734086974
Codice prodotto
OMRM22NBNTRARCP
Cod. produttore
M22NBNTRARCP
Produttore
OMR
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
21.6...26.4 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Numero di spie luminose:
1
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Tipo di attacco lampada:
LED
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Grado di protezione (IP):
IP66
Con lampada:
sì
Colore dell'anello frontale:
Altri
Con anello frontale:
no
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Larghezza del foro di alloggiamento:
22.3 mm
Tipo di lente:
Piatta
Altezza del foro di alloggiamento:
22.3 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X